【リサイクル】カートリッジ335Y (クイック式)
A3/カラー
16500枚
E&Qマーク/グリーン購入法適合
適合機種LBP9660Ci/9520C/843Ci/842C/841C
種別クイック式リサイクル
色イエロー
適合機種メーカーキヤノン
印字枚数16500
内容量1本
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
A3/カラー
16500枚
E&Qマーク/グリーン購入法適合
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |