曜日別特売

【インパクト機能付き】 電動ドライバー(47 点セット)

【インパクト機能付き】 電動ドライバー(47 点セット) - ブロードウォッチ
(2件のレビュー)

◎インパクト機能付き ◎LED ライト付き ◎磁気チャックでビットの取り付けが簡単
◎正回転・逆回転の切り替え可能 ◎充実したアクセサリー
◎ドライバーのハンドル回して、ガンタイプ/ペン型タイプの切り替えが可能

セット内容本体、ビット(46 本)、USB 充電ケーブル質量(g)(本体・ケース・付属品含む)総質量:約780回転数(min-1[r.p.m])250本体寸法(mm)約165×135×40本体質量(g)約225ケース寸法(mm)約210×170×60入力USB 5Vバッテリー電圧(V)4.7トルク(N・m)3.6バッテリー容量(mAh)1800内容量1個
注意
※接続端子の汚れは綺麗にふき取って接続してください。また端子は確実に差し込んでください。接続が不十分だと動作不良、火災や感
※電の原因となることがあります。
※充電時は付属の USB 充電ケーブルを確実に接続してください。
※使用中に本体が熱くなった場合は使用を中断し、温度が下がってからご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06095166DRILL-CSET47
2,480
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06095166
2026-02-07
用途: 各種修理
製造業

ビットも豊富にあり、多くの作業に対応できます。従来のビットも対応できました。

2025-05-23
用途: PC整備

安価な上使い勝手があって良いです。
ただ、バッテリーが内蔵のため、劣化した時が心配です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする