曜日別特売

KANI+WALL ディスプレイスタンド

KANI+WALL ディスプレイスタンド - 一ノ坪KANI+WALL ディスプレイスタンド - 一ノ坪KANI+WALL ディスプレイスタンド - 一ノ坪KANI+WALL ディスプレイスタンド - 一ノ坪

壁面からスタンドまでの幅が約120mmの為、狭いスペースでの設置も可能な壁面固定タイプのディスプレイスタンドです。パネル内部にケーブルや機材を収納可能。Microsoft Teams Roomsにも対応しています。またディスプレイを設置した後でも電動ドライバーを用いて簡単に高さを調節することが可能です。※電動ドライバー以外での高さ調整は推奨しておりません。

使用方法壁面と固定工事が別途必要質量(kg)39、積載:~60ねじピッチディスプレイ取り付け:縦100~400、横100~600以内(mm)対応microsoft Teams Rooms機器対応ディスプレイ対応サイズ:55~75中心高さ(mm)ディスプレイ:1250~1550グリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)750×120×1802内容量1台
関連資料:仕様書(1.71MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06095279TCDS-KW75CGアルミ、スチール(本体フレーム:サテンブラック粉体塗装、アルミカバー:アルマイト艶消し黒塗装、パネル:サテングレー粉体塗装)
オープン
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
06095288TCDS-KW75CWアルミ、スチール(本体フレーム:サテンブラック粉体塗装、アルミカバー:アルマイト艶消し黒塗装、パネル:ホワイト粉体塗装)
オープン
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする