曜日別特売

据置型真空包装機

据置型真空包装機 - TOSPACK

業界No.1、ダブルサイドシールで多量生産に適した真空包装機です。

用途工業製品の防塵・防湿・防錆に。容量(kW)電動機:2.0/2.4(50/60Hz)質量(kg)製品:224電源(V)AC200 3相 50/60Hz排気速度(50/60Hz)(L/min)真空ポンプ:1050/1260シール寸法(mm)有効寸法:550×2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(チャンバー開時)792×930×1405、(チャンバー閉時)792×890×970消費電力(kW)(50/60Hz)定格:2.9チャンバーサイズ(mm)内寸法:幅696×奥行664×高さ220内容量1台
取扱説明書:取扱説明書(8.59MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06095096V-554W
1,920,000
1,698,000
1,867,800(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥26,000/税込¥28,600
沖縄地方1¥33,000/税込¥36,300
離島1お送りできません

商品説明動画

据置型真空包装機
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包装機械・シーラー・ラッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする