TOSPACK
据置型真空包装機
業界No.1、ガス封入装置付で大きいサイズの包装に適した真空包装機です。
用途
工業製品の防塵・防湿・防錆に。
容量(kW)
電動機:2.0/2.4(50/60Hz)
質量(kg)
製品:223
電源(V)
AC200 3相 50/60Hz
排気速度(50/60Hz)(L/min)
真空ポンプ:1050/1260
シール寸法(mm)
有効寸法:550
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(チャンバー開時)792×930×1405、(チャンバー閉時)792×890×970
消費電力(kW)(50/60Hz)
定格:1.5
チャンバーサイズ(mm)
内寸法:幅696×奥行664×高さ220
内容量
1台
取扱説明書:
取扱説明書(8.59MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06095087
V-554
¥
1,880,000
¥
1,698,000
¥
1,867,800
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
26,000
/
税込
¥
28,600
沖縄地方
1
¥
33,000
/
税込
¥
36,300
離島
1
お送りできません
商品説明動画
据置型真空包装機
参考になった