日動工業
屋内型アース・ブレーカー付コードリール
屋内用コードリール50m過負荷漏電保護兼用ブレーカー搭載のスタンダードモデル!
温度センサー搭載(自動復帰タイプ)です。
入力プラグはポッキンプラグです。
用途
屋内作業現場、工場、イベント、防災用等
幅(mm)
巻胴:140
質量(kg)
10.9
直径(Φmm)
側板:290、巻胴:145
タイプ
漏電遮断機:過負荷漏電保護兼用
電流(A)
過負荷:15
定格電圧(V)
100
コンセント個数
4
コンセント定格
15A125V
コンセント形状
接地2P
定格電流(A)
4(全巻時)、15(全延時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
290×230×363
入力
AC100V
電線長さ(m)
50
パイロットランプ
あり
温度センサー
自動復帰
入力プラグ
ポッキンプラグ
電線仕様-種別
VCT2.0mm2×3芯
電流(mA)
漏電遮断:15
使用環境温度(℃)
0~35
使用場所
屋内用
特性
アース付
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06090406
NF-EK54
¥
75,500
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください