屋内型アース・ブレーカー付防災型コードリール

屋内型アース・ブレーカー付防災型コードリール - 日動工業屋内型アース・ブレーカー付防災型コードリール - 日動工業屋内型アース・ブレーカー付防災型コードリール - 日動工業屋内型アース・ブレーカー付防災型コードリール - 日動工業屋内型アース・ブレーカー付防災型コードリール - 日動工業

耐油性、耐候性、難燃性に優れた2PNCT電線!
火災や漏電事故などを未然に防ぐための5つの機能を備えた安全重視のリールです。
1.アース線
2.アースチェック機能
3.過負荷・短絡・漏電保護兼用漏電しゃ断器
4.温度センサー(自動復帰)
5.難燃性電線(燃えない2PNCT電線)
屋内用の100Vコードリール30mです。
入力はポッキンプラグです。

用途屋内作業現場、工場、イベント、防災用等幅(mm)巻胴:135質量(kg)8.3直径(Φmm)側板:320、巻胴:185タイプ漏電遮断機:過負荷漏電保護兼用電流(A)過負荷:15定格電圧(V)100コンセント個数4コンセント定格15A125Vコンセント形状接地2P定格電流(A)5(全巻時)、15(全延時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×218×389入力AC100V電線長さ(m)30パイロットランプあり温度センサー自動復帰入力プラグポッキンプラグ電線仕様-種別2PNCT2.0mm2×3芯電流(mA)漏電遮断:15使用環境温度(℃)0~35使用場所屋内用特性アース付、耐油性、耐候性、難燃性内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06090415ND-EK34PN
87,500
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする