山田化学
バブルディスペンサー300ml
使用方法
プッシュ式
材質
本体/PET ストロー/PE ヘッド/PP、ステンレス、ガラス、PE
寸法(mm)
Φ77×173
色
クリアグレー、クリアブラウン ※カラー指定不可
容量(mL)
300
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
注意
※カラー指定不可
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06101597
3347
オープン
¥
129
¥
142
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください