SunRuck 小型衣類乾燥機

SunRuck 小型衣類乾燥機 - SunRuckSunRuck 小型衣類乾燥機 - SunRuckSunRuck 小型衣類乾燥機 - SunRuckSunRuck 小型衣類乾燥機 - SunRuckSunRuck 小型衣類乾燥機 - SunRuckSunRuck 小型衣類乾燥機 - SunRuckSunRuck 小型衣類乾燥機 - SunRuckSunRuck 小型衣類乾燥機 - SunRuck

SunRuck小型衣類乾燥機は、UV除菌や乾燥時間自動短縮機能搭載の衣類乾燥機です。LED液晶ディスプレイで操作しやすいタッチパネルを採用。コンパクトだけど大容量の3kgで1~4人の家族でも快適にご使用いただけます。乾燥時に衣類が宙を舞うような動きをするので衣類同士に空間ができ、全体にバランスよく温風が当たるため、乾燥後はふわふわとした仕上がりに。シワになりにくいのも魅力です。静音設計なので夜でも気にならないぐらい音が静かです。UV除菌モード搭載しており開始と終了の20分間UV除菌モードが作動します。

用途衣類の乾燥に。付属品排気管、日本語取扱説明書種類小型衣類乾燥機消費電力(W)800/900定格電圧(V)100-11050/60Hz容量(kg)【標準乾燥】3寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48×40×56電源コード(cm)約140内容量1台
注意
※詳細はご注文前にメーカーサイトもしくはカタログ等で御確認ください。仕様、及びデザインは改良のため予告なく変更する場合があります。ご覧になっているモニター・パソコン等の環境によって多少色味が異なる場合がございます。商品画像は別の色の商品がイメージとして使用されている場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06101676SR-ASMN206-GYグレーリミテッド
オープン
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06101685SR-ASMN206-Wホワイト
オープン
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯機/洗濯乾燥機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする