リード線取出方法M形プラグ コネクタリード線なし切換方式3位置クローズドセンタポート数5使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7定格電圧(V)AC200ボディオプションパイロット弁個別排気形配管方法直接配管形ねじの種類Mブラケットなし使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし凍結なきこと。)最大作動頻度(Hz)3コイル標準RoHS指令(10物質対応)対応マニュアルプッシュターンロック式 (ドライバ操作形)応答時間(ms)40以下(0.5MPaの時)A・Bポート管接続口径M5×0.8オーダーメイド仕様標準内容量1個