フラッシュマウントロッドホルダー ラバーキャップ付

フラッシュマウントロッドホルダー ラバーキャップ付 - トップウォーターフラッシュマウントロッドホルダー ラバーキャップ付 - トップウォーターフラッシュマウントロッドホルダー ラバーキャップ付 - トップウォーターフラッシュマウントロッドホルダー ラバーキャップ付 - トップウォーターフラッシュマウントロッドホルダー ラバーキャップ付 - トップウォーターフラッシュマウントロッドホルダー ラバーキャップ付 - トップウォーターフラッシュマウントロッドホルダー ラバーキャップ付 - トップウォーター

ガンネル埋め込みタイプでガンネルの取り付け部分の表面は鏡面ポリッシュ仕上げでピカピカです。
素材はステンレスSUS316、パイプ内部は全面ラバーでロッドが傷つくのを防ぎます、雨水の侵入を防ぐラバーキャップが付いています。ラバーの色はブラックとなります。
エンド内側はジンバルピン付き、トローリングロッドなどロッドエンドにクロスが切ってあるものならばがっちり固定されます。
マウント角度は0°15°30°の3種類あり、15°はストレートバット・カーブバット両方に最適です。(カーブバットをお使いのお客様は15°をおススメいたします。)
30°はストレートバットに最適です。

材質(本体)SUS316寸法A(mm)225寸法B(mm)35材質(パイプ)ラバー内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
角度(°)
C(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
061012561040106300
6,800
6,798
7,478(税込)
6日以内出荷
06101265104010611515
6,800
6,798
7,478(税込)
6日以内出荷
06101281104010623030
6,800
6,798
7,478(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする