曜日別特売

トイレブラシ ケース付き

トイレブラシ ケース付き - アイセントイレブラシ ケース付き - アイセン

デザイン・機能を兼ね備えたスタイリッシュなトイレブラシケース付きです。
持ち運びに便利なアルミ製取っ手付きです。
ブラシは360℃植毛タイプです。
トイレ空間に合わせて選べる10色、ロングセラーシリーズです。

材質(本体)ABS樹脂、(植毛台)ポリプロピレン、(リング)ポリエチレン、(ブラシ柄、ブラシ)ポリプロピレン、(持ち手)アルミブラウン幅(cm)9高さ(cm)36.5奥行き(cm)9繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06102157TN201
オープン
689
758(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする