曜日別特売

コードレスクリーナー 紙パック式 10.8V

コードレスクリーナー 紙パック式 10.8V - HiKOKI(旧:日立工機)コードレスクリーナー 紙パック式 10.8V - HiKOKI(旧:日立工機)コードレスクリーナー 紙パック式 10.8V - HiKOKI(旧:日立工機)コードレスクリーナー 紙パック式 10.8V - HiKOKI(旧:日立工機)コードレスクリーナー 紙パック式 10.8V - HiKOKI(旧:日立工機)コードレスクリーナー 紙パック式 10.8V - HiKOKI(旧:日立工機)

紙パックに触れず、ラッチ操作で簡単にごみ捨て可能
大容量400mL抗菌仕様の紙パック採用!
紙パック取付忘れ防止機能搭載で安心
軽量1.1kgで使いやすい

付属品床用ノズルB、延長管(ノズルホルダ付)、 スキマノズル、紙パック【抗菌仕様】11枚(内、本体装着1枚)質量(kg)1.3(ノズル、延長管除く1.1)電圧(V)10.8吸込仕事率(W)強:20、標準:10、弱:7集塵容量(L)0.4対応10.8Vリチウムイオン電池(BSL12XXシリーズ)連続使用時間強:約16、標準:約27、弱:約36 ※BSL1220M使用時電池【蓄電池】BSL1220M集塵方式紙パック式充電時間(分)約30商品タイプ本体内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06102385R12DPA (BSW)
27,100
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする