曜日別特売

HDMI 1.4 ケーブル/アクティブ/4K30Hz/ハイスピードHDMI/CL2規格/オス・オス/ブラック

HDMI 1.4 ケーブル/アクティブ/4K30Hz/ハイスピードHDMI/CL2規格/オス・オス/ブラック - StarTech.comHDMI 1.4 ケーブル/アクティブ/4K30Hz/ハイスピードHDMI/CL2規格/オス・オス/ブラック - StarTech.comHDMI 1.4 ケーブル/アクティブ/4K30Hz/ハイスピードHDMI/CL2規格/オス・オス/ブラック - StarTech.comHDMI 1.4 ケーブル/アクティブ/4K30Hz/ハイスピードHDMI/CL2規格/オス・オス/ブラック - StarTech.com

ハイスピードHDMIケーブル:イーサネット対応アクティブHDMI 1.4bケーブル。4Kビデオをサポート(3840x2160p 24/30Hz | 4096x2160p 24Hz)。フルHD(1080p 120Hz)、ワイドアスペクト比、8chオーディオ(5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD)、3Dビデオ対応
アクティブ回路:バスパワーのアクティブ増幅でHDMIビデオ信号を20mの距離までブースト(電源不要)。 Adobe RGB、YCC601カラーなどのカラースペースをサポート
高耐久性ケーブル:CL2難燃性レーティングが求められる埋め込み配線に最適。柔軟なPVC被覆材、編組+アルミマイラー箔によるシールド機能、メタルシェル金めっきコネクタで信号の完全性を保持、外部からの電磁干渉(EMI)をブロック

用途
ストリーミング メディア機器(Roku、Apple TV)、ゲームコンソール(Xbox One、PS4)、Blu-ray Disc/DVDプレーヤなど高解像度AV機器で、信号の損失が発生しない長距離接続に対応
オフィス、自宅、会議室、教室などの環境でノートパソコン、業務用ワークステーション、サウンドバーの接続に
UHD対応プロジェクター、大型HDTVなどの大画面を使用するプレゼンテーションに
Samsung/Sony/Apple TV/Dell/Lenovoなどの機器で使用
ブラックコネクタ形状HDMI[19ピン]オス - HDMI[19ピン]オスプラグ金メッキ最大解像度【デジタル】4K×2K@30 Hz材質(ケーブル)ポリ塩化ビニルシールド2重シールド(編組+アルミ箔)コネクタAHDMI[19ピン]コネクタBHDMI[19ピン]HDMI規格ハイスピードケーブルタイプアクティブ (信号増幅回路内蔵)変換タイプオス - オス内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
質量(g)
ケーブル長(m)
機能
AWG
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46249806HDMM30MA-230030-24
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
46250323HDMM20MA9140020-24
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
46250025HDMIMM80AC-210024.4UHD対応24
取扱い終了
46250655HDMM15MA-94315UHD対応26
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする