曜日別特売

<MCHW-MF> メンテナンスフリー 防錆 ダブル コンパクト リニアアルミハウジング

<MCHW-MF> メンテナンスフリー 防錆 ダブル コンパクト リニアアルミハウジング - オザック精工
寸法t(mm)12寸法S2(mm)M10寸法S3(mm)M8RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
寸法T(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06103609MCHW35MF1.961587835(0-0.012)33(±0.02)
オープン
72,980
80,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
06103618MCHW40MF2.871778840(0-0.012)38(±0.02)
オープン
96,980
106,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする