オザック精工
<UMLH-MF> ウルトラ メンテナンスフリー 防錆 リニアアルミハウジング
寸法l(mm)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
グリーンマーク
認定
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06103706
UMLH35MF
1.2
94
65
35(0-0.012)
20
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
22日以内出荷
返品不可
06103715
UMLH40MF
1.76
104
75
40(0-0.012)
22
オープン
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
22日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください