オザック精工
<UMLFKB-MF> ウルトラメンテナンスフリー 防錆 リニアベアリング
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
グリーンマーク
認定
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
S
寸法L(mm)
寸法d(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06104309
UMLFKB16MF
0.121
M4
48
16(0-0.009)
6
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
22日以内出荷
返品不可
06104318
UMLFKB20MF
0.147
M5
53
20(0-0.01)
8
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
22日以内出荷
返品不可
06104327
UMLFKB25MF
0.291
M5
70
25(0-0.01)
8
オープン
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
22日以内出荷
返品不可
06104336
UMLFKB30MF
0.361
M6
75
30(0-0.01)
10
オープン
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
22日以内出荷
返品不可
06104345
UMLFKB35MF
0.54
M6
84
35(0-0.012)
10
オープン
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
22日以内出荷
返品不可
06104361
UMLFKB40MF
1.07
M8
94
40(0-0.012)
13
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
22日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください