オザック精工
<ULHW-MF> ウルトラ メンテナンスフリー ダブル リニアアルミハウジング
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
グリーンマーク
認定
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06103749
ULHW35MF
2.11
158
65
35(0-0.012)
20
オープン
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
22日以内出荷
返品不可
06103758
ULHW40MF
3.22
177
75
40(0-0.012)
22
オープン
¥
92,980
¥
102,278
(税込)
22日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください