オザック精工
<CH-MF> メンテナンスフリー コンパクト リニアアルミハウジング
寸法t(mm)
12
寸法S2(mm)
M10
寸法S3(mm)
M8
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
グリーンマーク
認定
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
寸法T(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06103810
CH35MF
1.1
94
78
35(0-0.012)
33(±0.02)
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
06103819
CH40MF
1.6
104
88
40(0-0.012)
38(±0.02)
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください