オザック精工
<UML-MF> ウルトラ メンテナンスフリー 防錆 リニアベアリング
寸法w(mm)
2.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
グリーンマーク
認定
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
寸法D(mm)
寸法l(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06102489
UML35MF
0.38
84(0-0.3)
35(0-0.012)
52(0-0.019)
49.5(0-0.3)
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
22日以内出荷
返品不可
06102498
UML40MF
0.81
94(0-0.3)
40(0-0.012)
60(0-0.019)
60.5(0-0.3)
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
22日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください