オザック精工
<LFDTC-MF> メンテナンスフリー センターTフランジ付 ダブル リニアベアリング
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
グリーンマーク
認定
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
寸法A(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06103469
LFDTC35MF
0.93
148
35(0-0.012)
55
10
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
06103478
LFDTC40MF
1.94
167
40(0-0.012)
64
13
オープン
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください