オザック精工
<UMLFTB-MF> ウルトラメンテナンスフリー 防錆 リニアベアリング
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
グリーンマーク
認定
内容量
1個
全6種類を絞り込む
寸法d(mm)
選択してください
16(0-0.009)
20(0-0.01)
25(0-0.01)
30(0-0.01)
35(0-0.012)
40(0-0.012)
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(kg)
S
寸法L(mm)
寸法d(mm)
寸法A(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06104546
UMLFTB16MF
0.127
M4
48
16(0-0.009)
31
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
22日以内出荷
返品不可
06104555
UMLFTB20MF
0.155
M5
53
20(0-0.01)
36
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
22日以内出荷
返品不可
06104571
UMLFTB25MF
0.3
M5
70
25(0-0.01)
40
オープン
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
22日以内出荷
返品不可
06104580
UMLFTB30MF
0.371
M6
75
30(0-0.01)
49
オープン
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
22日以内出荷
返品不可
06104589
UMLFTB35MF
0.58
M6
84
35(0-0.012)
55
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
22日以内出荷
返品不可
06104598
UMLFTB40MF
1.15
M8
94
40(0-0.012)
64
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
22日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください