<LFKB-MF> メンテナンスフリー リニアベアリング

<LFKB-MF> メンテナンスフリー  リニアベアリング - オザック精工<LFKB-MF> メンテナンスフリー  リニアベアリング - オザック精工
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
S
寸法L(mm)
寸法d(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06104126LFKB16MF0.121M44816(0-0.009)6
オープン
13,980
15,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
06104135LFKB20MF0.147M55320(0-0.01)8
オープン
14,980
16,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
06104151LFKB25MF0.291M57025(0-0.01)8
オープン
18,980
20,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
06104160LFKB30MF0.361M67530(0-0.01)10
オープン
21,980
24,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
06104169LFKB35MF0.54M68435(0-0.012)10
オープン
28,980
31,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
06104178LFKB40MF1.07M89440(0-0.012)13
オープン
35,980
39,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする