オザック精工
<LFDC-MF> メンテナンスフリー センター丸フランジ付 ダブル リニアベアリング
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
グリーンマーク
認定
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
寸法t(mm)
寸法S(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06103311
LFDC35MF
0.97
148
35(0-0.012)
10
M6
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
12日以内出荷
返品不可
06103320
LFDC40MF
2.04
167
40(0-0.012)
13
M8
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください