曜日別特売

<UL-MF> ウルトラ メンテナンスフリー リニアベアリング

<UL-MF> ウルトラ メンテナンスフリー リニアベアリング - オザック精工
寸法w(mm)2.1RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
寸法D(mm)
寸法l(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06102471UL35MF0.3884(0-0.3)35(0-0.012)52(0-0.019)49.5(0-0.3)
オープン
21,980
24,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
06102480UL40MF0.8194(0-0.3)40(0-0.012)60(0-0.019)60.5(0-0.3)
オープン
26,980
29,678(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする