曜日別特売

<ULFDB-MF> ウルトラ メンテナンスフリー ボス丸フランジ付 ダブル リニアベアリング

<ULFDB-MF> ウルトラ メンテナンスフリー ボス丸フランジ付 ダブル リニアベアリング - オザック精工
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
寸法t(mm)
寸法S(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06103110ULFDB35MF0.9714835(0-0.012)10M6
オープン
59,980
65,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
06103119ULFDB40MF2.0416740(0-0.012)13M8
オープン
82,980
91,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする