オザック精工
<ULD-MF> ウルトラ メンテナンスフリー ダブル リニアベアリング
寸法w(mm)
2.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
グリーンマーク
認定
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
寸法D(mm)
寸法l(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06102550
ULD35MF
0.73
148(0-0.4)
35(0-0.012)
52(0-0.022)
99(0-0.4)
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
22日以内出荷
返品不可
06102559
ULD40MF
1.6
167(0-0.4)
40(0-0.012)
60(0-0.022)
121(0-0.4)
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
22日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください