曜日別特売

<ULFTB-MF> ウルトラメンテナンスフリー リニアベアリング

<ULFTB-MF> ウルトラメンテナンスフリー  リニアベアリング - オザック精工<ULFTB-MF> ウルトラメンテナンスフリー  リニアベアリング - オザック精工
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
S
寸法L(mm)
寸法d(mm)
寸法A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06104485ULFTB16MF0.127M44816(0-0.009)31
オープン
17,980
19,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
06104501ULFTB20MF0.155M55320(0-0.01)36
オープン
21,980
24,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
06104510ULFTB25MF0.3M57025(0-0.01)40
オープン
26,980
29,678(税込)
22日以内出荷
返品不可
06104519ULFTB30MF0.371M67530(0-0.01)49
オープン
33,980
37,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
06104528ULFTB35MF0.58M68435(0-0.012)55
オープン
42,980
47,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
06104537ULFTB40MF1.15M89440(0-0.012)64
オープン
53,980
59,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする