オザック精工
<ULFKB-MF> ウルトラメンテナンスフリー リニアベアリング
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
グリーンマーク
認定
内容量
1個
全6種類を絞り込む
寸法d(mm)
選択してください
16(0-0.009)
20(0-0.01)
25(0-0.01)
30(0-0.01)
35(0-0.012)
40(0-0.012)
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(kg)
S
寸法L(mm)
寸法d(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06104248
ULFKB16MF
0.121
M4
48
16(0-0.009)
6
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
22日以内出荷
返品不可
06104257
ULFKB20MF
0.147
M5
53
20(0-0.01)
8
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
22日以内出荷
返品不可
06104266
ULFKB25MF
0.291
M5
70
25(0-0.01)
8
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
22日以内出荷
返品不可
06104275
ULFKB30MF
0.361
M6
75
30(0-0.01)
10
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
22日以内出荷
返品不可
06104291
ULFKB35MF
0.54
M6
84
35(0-0.012)
10
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
22日以内出荷
返品不可
06104300
ULFKB40MF
1.07
M8
94
40(0-0.012)
13
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
22日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください