曜日別特売

<MLFWK-MF> メンテナンスフリー 防錆 リニアベアリング

<MLFWK-MF> メンテナンスフリー 防錆 リニアベアリング - オザック精工<MLFWK-MF> メンテナンスフリー 防錆 リニアベアリング - オザック精工
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定内容量1個
全6種類を絞り込む
寸法d(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
寸法t(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06104668MLFWK16MF0.378816(0-0.009)942h6
オープン
32,980
36,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
06104677MLFWK20MF0.519820(0-0.01)1048h6
オープン
39,980
43,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
06104686MLFWK25MF1.0213425(0-0.01)1158h6
オープン
54,980
60,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
06104695MLFWK30MF1.4414430(0-0.01)1265h6
オープン
65,980
72,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
06104711MLFWK35MF1.715835(0-0.012)1372h6
オープン
81,980
90,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
06104720MLFWK40MF2.7517840(0-0.012)1484h6
オープン
109,800
120,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする