オザック精工
<UCHW-MF> ウルトラ メンテナンスフリー コンパクト ダブル リニアアルミハウジング
寸法t(mm)
12
寸法S2(mm)
M10
寸法S3(mm)
M8
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
グリーンマーク
認定
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
寸法T(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06103627
UCHW35MF
1.96
158
78
35(0-0.012)
33(±0.02)
オープン
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
22日以内出荷
返品不可
06103636
UCHW40MF
2.87
177
88
40(0-0.012)
38(±0.02)
オープン
¥
97,980
¥
107,778
(税込)
22日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください