オザック精工
<LFT-MF> メンテナンスフリー Tフランジ付リニアベアリング
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
グリーンマーク
認定
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
寸法A(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06102751
LFT35MF
0.58
84
35(0-0.012)
55
10
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
12日以内出荷
返品不可
06102760
LFT40MF
1.15
94
40(0-0.012)
64
13
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください