曜日別特売

<MLFWB-MF> メンテナンスフリー 防錆 リニアベアリング

<MLFWB-MF> メンテナンスフリー 防錆 リニアベアリング - オザック精工<MLFWB-MF> メンテナンスフリー 防錆 リニアベアリング - オザック精工
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
寸法t(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06104905MLFWB16MF0.388816(0-0.009)942h6
オープン
45,980
50,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
06104921MLFWB20MF0.519820(0-0.01)1048h6
オープン
49,980
54,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
06104930MLFWB25MF1.0213425(0-0.01)1158h6
オープン
65,980
72,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
06104939MLFWB30MF1.4414430(0-0.01)1265h6
オープン
86,980
95,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
06104948MLFWB35MF1.715835(0-0.012)1372h6
オープン
99,980
109,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
06104957MLFWB40MF2.7517840(0-0.012)1484h6
オープン
139,800
153,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする