RSタイチ
WP ヒップバッグ
日帰りツーリングやデイリーユースに便利なサイズのヒップバッグ
用途
バッグ
材質
表地:ポリエステル 100%、裏地:ポリエステル 70%/TPU 30%
幅(mm)
260
色
CHARCOAL
高さ(mm)
180
奥行(mm)
120
容量(L)
5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06105097
RSB279
¥
6,200
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください