RSタイチ
ウエストバッグ
貴重品やペットボトル等を携行するのに便利な、5Lサイズのウエストバッグ。
用途
ウエストバッグ
材質
ポリエステル 100%
色
CHARCOAL
容量(L)
5
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
150×350×100
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06105115
RSB285
¥
6,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください