RSタイチ
ベロシティ メッシュ グローブ
カーボンプロテクターを採用し、使い心地の良さを追求したエアスルーメッシュグローブ。
用途
グローブ
材質
合成皮革:38%、ナイロン:24%、ポリエステル:18%、牛革:7%、ポリカーボネイト:5%、炭素繊維:5%、ポリウレタン:3%
色
BLACK/GRAY
内容量
1双
全7種類を絞り込む
サイズ
選択してください
L
M
S
WL
WM
XL
XXL
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06105140
RST444
M
¥
8,400
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
14日以内出荷
返品不可
06105185
RST444
WL
¥
8,400
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
8日以内出荷
返品不可
06105131
RST444
S
¥
8,400
取扱い終了
返品不可
06105149
RST444
L
¥
8,400
取扱い終了
返品不可
06105158
RST444
XL
¥
8,400
取扱い終了
返品不可
06105167
RST444
XXL
¥
8,400
取扱い終了
返品不可
06105176
RST444
WM
¥
8,400
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください