RSタイチ
トルク エアージャケット
広範囲に配置されたメッシュ素材と布地を組み合わせ、強度を持ちながらも通気性に優れた春夏向けエアスルージャケット。
用途
ライディングジャケット
材質
表地:ポリエステル70%/ナイロン30%、裏地:ポリエステル100%
色
BLACK/WHITE
サイズ
XL
内容量
1着
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06107468
RSJ345
¥
22,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください