FINミル(サーメットエンドミル)

FINミル(サーメットエンドミル) - RYOCO(菱高精機)

サーメットエンドミル 附け刃

用途炭素鋼・合金鋼・ダイス鋼材質サーメット外径公差(mm)+0.05~0内容量1本
注意
※サーメット ロー附け
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
刃数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06114757JEF400-S160251625201004
32,200
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
06114766JEF400-S200302030201104
36,400
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
06114775JEF400-S250352535251254
44,200
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
06114791JEF400-S300453045321456
64,400
40,980
45,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
06114800JEF400-S400504050421608
114,700
73,980
81,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
06114809JEF400-S500605060421808
126,300
80,980
89,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする