リーガルジャンボエンドミル2枚刃

リーガルジャンボエンドミル2枚刃 - RYOCO(菱高精機)

超硬コーティングエンドミル2枚刃

用途炭素鋼・プリハードン鋼・高硬度鋼(HRC45-55)材質超硬 超微粒子刃数2表面処理VCVコーティング内容量1本
注意
※超硬ロー付・コーティング付
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
外径公差(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06114818JEV-2MS200110302020+0/-0.03
35,200
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
06114827JEV-2MS250125352525+0/-0.04
44,300
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
06114836JEV-2MS300140453230+0/-0.04
61,600
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
06114845JEV-2MS320145453232+0/-0.04
62,700
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
06114861JEV-2MS350155503235+0/-0.04
68,100
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
06114870JEV-2MS500170604250+0/-0.04
96,400
61,980
68,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
06114879JEV-2MS400155503240+0/-0.04
77,800
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする