曜日別特売

超硬メントリリーマー

超硬メントリリーマー - RYOCO(菱高精機)
用途超硬4ツ溝メントリリーマー90°材質超硬全長(mm)50表面処理TiN先端角α(°)90内容量1本
全6種類を絞り込む
シャンク径(Φmm)
外径(Φmm)
先端径(Φmm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
シャンク径(Φmm)
外径(Φmm)
先端径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06125047ZH336-90-TIN-3.0330.45
10,400
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
返品不可
06125056ZH336-90-TIN-4.0440.6
12,500
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
返品不可
06125065ZH336-90-TIN-5.0550.75
13,000
9,298
10,228(税込)
翌々日出荷
返品不可
06125081ZH336-90-TIN-6.0660.9
15,000
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
06125090ZH336-90-TIN-8.0881.2
17,300
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
06125099ZH336-90-TIN-12.012121.8
24,200
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする