曜日別特売

超硬センタードリルロング100型

超硬センタードリルロング100型 - RYOCO(菱高精機)
用途超硬センタードリルロング100材質超硬全長(mm)100表面処理TiN角度α(°)【肩角度】60内容量1本
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
胴径(Φmm)
先端径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06124286ZH330-100-TIN-0.440.4
18,000
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
06124295ZH330-100-TIN-0.540.5
18,000
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
06124311ZH330-100-TIN-0.640.6
17,500
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
06124320ZH330-100-TIN-0.840.8
17,100
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
06124329ZH330-100-TIN-1.041
17,100
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
06124338ZH330-100-TIN-1.551.5
19,600
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
06124347ZH330-100-TIN-2.062
20,500
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
06124356ZH330-100-TIN-2.582.5
25,500
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
06124365ZH330-100-TIN-3.083
25,500
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
06124381ZH330-100-TIN-4.0104
36,000
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
06124390ZH330-100-TIN-5.0125
41,500
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
06124399ZH330-100-TIN-6.0166
62,200
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする