曜日別特売

超硬NCセンタードリル90°

超硬NCセンタードリル90° - RYOCO(菱高精機)
用途NCセンタードリル/面取り材質超硬表面処理TiN先端角α(°)90内容量1本
全18種類を絞り込む
全長(mm)
溝長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
溝長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06124040ZH329-TIN-1.575151.51.5
8,100
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
06124049ZH329-TIN-2.0751522
8,100
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
06124058ZH329-TIN-2.575152.52.5
8,100
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
06124067ZH329-TIN-3.0751533
9,700
6,898
7,588(税込)
当日出荷
06124076ZH329-TIN-4.01002044
10,500
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
返品不可
06124085ZH329-TIN-5.01002555
11,800
8,398
9,238(税込)
翌々日出荷
返品不可
06124101ZH329-TIN-6.01003066
12,300
8,798
9,678(税込)
当日出荷
06124110ZH329-TIN-6.35100306.356.35
14,100
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
06124119ZH329-TIN-8.01003588
21,100
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
06124128ZH329-TIN-10.0100351010
27,800
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
06124137ZH329-TIN-12.0100401212
36,200
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
06124146ZH329-TIN-16.0115401616
83,000
58,980
64,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
06124155ZH329-TIN-20.0130552020
112,800
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
06125160ZH329-TIN-1.0601011
7,900
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
返品不可
06125169ZH329-TIN-1.160101.11.1
7,900
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
返品不可
06125178ZH329-TIN-1.260101.21.2
7,900
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
返品不可
06125187ZH329-TIN-1.360101.31.3
7,900
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
返品不可
06125196ZH329-TIN-1.460101.41.4
7,900
5,598
6,158(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする