曜日別特売

超硬センタードリルロング150型

超硬センタードリルロング150型 - RYOCO(菱高精機)
用途超硬センタードリルロング150材質超硬全長(mm)150表面処理TiN角度α(°)【肩角度】60内容量1本
全12種類を絞り込む
先端径(Φmm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
胴径(Φmm)
先端径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06124408ZH330-150-TIN-0.440.4
20,200
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
06124417ZH330-150-TIN-0.540.5
20,200
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
06124426ZH330-150-TIN-0.640.6
20,200
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
06124435ZH330-150-TIN-0.840.8
20,200
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
06124451ZH330-150-TIN-1.041
20,200
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
06124460ZH330-150-TIN-1.551.5
23,200
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
06124469ZH330-150-TIN-2.062
24,400
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
06124478ZH330-150-TIN-2.582.5
33,300
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
06124487ZH330-150-TIN-3.083
33,000
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
06124496ZH330-150-TIN-4.0104
43,900
30,980
34,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
06124505ZH330-150-TIN-5.0125
49,800
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
06124521ZH330-150-TIN-6.0166
79,300
56,980
62,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする