曜日別特売

超硬センタードリル標準

超硬センタードリル標準 - RYOCO(菱高精機)
用途超硬センタードリル標準長さ材質超硬表面処理TiN角度α(°)【肩角度】60内容量1本
全12種類を絞り込む
全長(mm)
先端径(Φmm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
胴径(Φmm)
先端径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06124171ZH330-TIN-0.43540.4
13,400
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
返品不可
06124180ZH330-TIN-0.53540.5
13,400
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
返品不可
06124189ZH330-TIN-0.63540.6
13,400
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
返品不可
06124198ZH330-TIN-0.83540.8
13,400
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
返品不可
06124207ZH330-TIN-1.03541
14,100
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
06124216ZH330-TIN-1.54051.5
14,400
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
06124225ZH330-TIN-2.04062
16,300
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
06124241ZH330-TIN-2.55082.5
20,100
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
06124250ZH330-TIN-3.05083
21,200
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
06124259ZH330-TIN-4.065104
29,400
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
06124268ZH330-TIN-5.070125
39,000
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
06124277ZH330-TIN-6.070166
56,400
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする