曜日別特売

超硬センタードリルR型

超硬センタードリルR型 - RYOCO(菱高精機)
用途超硬センタードリルR型材質超硬表面処理TiN内容量1本
全10種類を絞り込む
全長(mm)
先端径(Φmm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
R
全長(mm)
胴径(Φmm)
先端径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06124530ZH330RC-TIN-0.7【最大】2.2【最小】1.75363.50.7
18,400
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
06124539ZH330RC-TIN-1.0【最大】3.15【最小】2.53641
18,400
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
06124548ZH330RC-TIN-1.2【最大】4【最小】3.154251.2
19,000
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
06124557ZH330RC-TIN-1.5【最大】5【最小】44251.5
20,600
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
06124566ZH330RC-TIN-2.0【最大】6.3【最小】54762
21,200
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
06124575ZH330RC-TIN-2.5【最大】8【最小】6.35382.5
27,400
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
06124591ZH330RC-TIN-3.0【最大】10【最小】858103
32,400
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
06124600ZH330RC-TIN-4.0【最大】12.5【最小】1069124
38,400
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
06124609ZH330RC-TIN-5.0【最大】16【最小】12.582145
61,500
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
06124618ZH330RC-TIN-6.0【最大】20【最小】1695186
98,400
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする