曜日別特売

超硬メントリリーマー

超硬メントリリーマー - RYOCO(菱高精機)
用途超硬1枚刃メントリリーマー90°材質超硬全長(mm)50表面処理TiN先端角α(°)90内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シャンク径(Φmm)
外径(Φmm)
有効径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06124810ZH338-90-TIN-3.033【最小】0.5
8,300
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
返品不可
06124819ZH338-90-TIN-4.044【最小】0.5
9,800
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
06124828ZH338-90-TIN-5.055【最小】0.5
10,700
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
返品不可
06124837ZH338-90-TIN-6.066【最小】0.9
12,100
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
返品不可
06124846ZH338-90-TIN-8.088【最小】1.2
13,800
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
返品不可
06124855ZH338-90-TIN-12.01212【最小】1.8
18,800
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする