RYOCO(菱高精機)
超硬メントリリーマー
用途
超硬3枚刃メントリリーマー90°
材質
超硬
全長(mm)
50
表面処理
TiN
先端角α(°)
90
内容量
1本
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シャンク径(Φmm)
外径(Φmm)
先端径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06124925
ZH334-90-TIN-3.0
3
3
0.3
¥
8,300
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06124941
ZH334-90-TIN-4.0
4
4
0.4
¥
10,400
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06124950
ZH334-90-TIN-5.0
5
5
0.5
¥
11,000
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06124959
ZH334-90-TIN-6.0
6
6
0.9
¥
12,700
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06124968
ZH334-90-TIN-8.0
8
8
1.2
¥
15,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06124977
ZH334-90-TIN-12.0
12
12
1.8
¥
18,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください