RYOCO(菱高精機)
超硬メントリリーマー
用途
超硬1枚刃メントリリーマー60°
材質
超硬
全長(mm)
50
表面処理
TiN
先端角α(°)
60
内容量
1本
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シャンク径(Φmm)
外径(Φmm)
有効径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06124749
ZH337-60-TIN-3.0
3
3
【最小】0.5
¥
8,300
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06124758
ZH337-60-TIN-4.0
4
4
【最小】0.5
¥
9,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06124767
ZH337-60-TIN-5.0
5
5
【最小】0.5
¥
10,700
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06124776
ZH337-60-TIN-6.0
6
6
【最小】0.9
¥
12,100
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06124785
ZH337-60-TIN-8.0
8
8
【最小】1.2
¥
13,800
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06124801
ZH337-60-TIN-12.0
12
12
【最小】1.8
¥
18,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください