USB Type-C コンセント 充電器 PD 30W PPS USB-C×2 折りたたみプラグ 小型 GaN II 採用

USB Type-C コンセント 充電器 PD 30W PPS USB-C×2 折りたたみプラグ 小型 GaN II 採用 - エレコムUSB Type-C コンセント 充電器 PD 30W PPS USB-C×2 折りたたみプラグ 小型 GaN II 採用 - エレコムUSB Type-C コンセント 充電器 PD 30W PPS USB-C×2 折りたたみプラグ 小型 GaN II 採用 - エレコムUSB Type-C コンセント 充電器 PD 30W PPS USB-C×2 折りたたみプラグ 小型 GaN II 採用 - エレコムUSB Type-C コンセント 充電器 PD 30W PPS USB-C×2 折りたたみプラグ 小型 GaN II 採用 - エレコムUSB Type-C コンセント 充電器 PD 30W PPS USB-C×2 折りたたみプラグ 小型 GaN II 採用 - エレコムUSB Type-C コンセント 充電器 PD 30W PPS USB-C×2 折りたたみプラグ 小型 GaN II 採用 - エレコムUSB Type-C コンセント 充電器 PD 30W PPS USB-C×2 折りたたみプラグ 小型 GaN II 採用 - エレコム

MacBook AirもiPhoneもこれ1つで充電可能!USB Type-C(TM)ポートを2ポート搭載のAC充電器です。MacBook Airに同梱の電源アダプターと比較し50%以上コンパクトに。USB Power Delivery 30Wで充電でき、スマートフォンの2台同時充電も可能です。

用途
USB Type-C(TM)ポートを2ポート搭載し、Macbook Airなど対応するノートパソコン・スマートフォン・タブレットを充電できるAC充電器です。
USB Power Delivery 30Wで充電可能。Macbook Airに同梱の30W 電源アダプターと同じ速度で充電できます。
iPhoneなどのスマートフォンを2台同時に充電することも可能です。
※2ポート同時出力時は合計最大27.5Wとなります。
USB Power DeliveryおよびPPS規格に対応。機器に応じて電圧、電流が変化するため、スマートフォンやのタブレットはもちろん、Windowsノートパソコンまで幅広く充電できます。
※USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。PPS(Programmable Power Supply)とは、0.02V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Deliveryのオプション規格です。
GaN II (窒化ガリウム)を採用し、高出力ながらコンパクトサイズを実現。Macbook Airに同梱の電源アダプターと比較し、50%以上小型・軽量化。プラグ部分を折り畳むこともできるため、バッグの中でもスペースを取りません。ビジネスでの外出やリモートワーク、出張、旅行など持ち運びにも便利です。
Macbook付属のUSB-C - MagSafe 3ケーブル を組み合わせて使うことができ、Magsafe3の使いやすさをそのまま使用できます。
耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。
※充電ケーブルは同梱していません。別途ご用意ください。
※USB Type-C・Lightning以外の端子に変換するケーブルや変換アダプターを使用すると、給電(充電)できない場合や、充電が遅くなる場合があります。
※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
環境保全に取り組み、製品本体の主たる構成部品や構成要素の原料に占めるリサイクル原料の割合が10%を超えている製品です。
質量(g)約70使用温度範囲(℃)0~25規格◇PSE 特定電気用品コネクタ形状USB Type-Cポート×2定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種各USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery 30WおよびPPS(Programmable Power Supply)30Wの規格内で充電が可能なノートパソコン、スマートフォンなどの機器。2ポート同時接続時、合計最大27.5Wまでの出力で充電・給電可能な機器とその組み合わせ。幅W×厚さ×高さH(mm)約45.5×34.4×29.8定格出力電圧単独接続時:USB Type-C1ポート/USB Type-C2ポート:5V/9V/15V/20V、PPS出力5~11V、2ポート同時接続時:USB Type-C1ポート:5V/9V、USB Type-C2ポート:5V定格入力電流(A)1保証期間1年間定格出力電力(W)単独接続時:USB Type-C1ポート/USB Type-C2ポート最大出力30・PPS最大出力30・2ポート同時接続時:合計最大出力27.5・USB Type-C1ポート最大出力20・USB Type-C2ポート最大出力7.5プラグタイプ90度スイング構造定格出力電流単独接続時:USB Type-C1ポート/USB Type-C2ポート:5V/9V時3A、15V時2A、20V時1.5A、PPS出力5~11V時3A、2ポート同時接続時:USB Type-C1ポート:5V時3A、9V時2.22A、USB Type-C2ポート:5V時1.5A内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06133937EC-AC9430BKブラック
3,060
1,998
2,198(税込)
当日出荷
06133946EC-AC9430WHホワイト
3,060
1,998
2,198(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月6日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする