Apple Watch 充電器 USB-Cケーブル 2m 高速充電 【AppleWatch Ultra 2/SE 第2世代/Series9/8/7等対応】
高速充電に対応した、Apple Watch充電用ケーブルです。USB Type-C(TM)ポート搭載のAC充電器、モバイルバッテリーおよびパソコンと接続することによりApple Watchを充電することができます。Apple正規認証であるMade for Apple Watchを取得しています。 ※高速充電にはApple Watch Series 7以降のモデルが対応しています。他のモデルは通常の充電速度になります。
用途
高速充電に対応した、Apple Watch充電用ケーブルです。
USB Type-C(TM)ポートを搭載しているAC充電器、モバイルバッテリー、パソコンなどと接続することで、Apple Watchを充電可能です。
Apple Watch Series 9/Ultra2/Ultra/8/SE (第2世代)/7で充電すると、充電速度が最大33%速くなります。
※高速充電にはApple Watch Series 7以降のモデルが対応しています。他のモデルは通常の充電速度になります。
※5W以上出力できるAC充電器をご使用ください。
※充電速度は地域や設定、外部環境によって異なることがあります。
Apple正規認証であるMade for Apple Watchを取得しています。
Apple Watch各シリーズの充電に対応しています。
Apple Watch本体にバンドを取り付けたまま充電が可能です。
※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
色ホワイト
ケーブル長(m)約2 ※コネクター含まず
コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ
対応機種●Apple Watch Series 9、Apple Watch Ultra 2、Apple Watch Ultra、Apple Watch Series 8、Apple Watch SE (第2世代)、Apple Watch Series 7、Apple Watch Series 6、Apple Watch SE、Apple Watch Series 5、Apple Watch Series 4●Apple Watch Series 3、Apple Watch Series 2、Apple Watch Series 1、Apple Watch Series (1st generation) ※2024年8月現在●【その他】AirPods Pro (第2世代)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約35×約35×約13.5
プラグプラグメッキ仕様:金メッキピン
取得規格Made for Apple Watch
ケーブル太さ(mm)約3
パッケージ形態:紙箱
適合用途充電用
再生材使用使用
内容量1個
USB Type-C(TM)ポートを搭載しているAC充電器、モバイルバッテリー、パソコンなどと接続することで、Apple Watchを充電可能です。
Apple Watch Series 9/Ultra2/Ultra/8/SE (第2世代)/7で充電すると、充電速度が最大33%速くなります。
※高速充電にはApple Watch Series 7以降のモデルが対応しています。他のモデルは通常の充電速度になります。
※5W以上出力できるAC充電器をご使用ください。
※充電速度は地域や設定、外部環境によって異なることがあります。
Apple正規認証であるMade for Apple Watchを取得しています。
Apple Watch各シリーズの充電に対応しています。
Apple Watch本体にバンドを取り付けたまま充電が可能です。
※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。